Aluminium magnetische waterpas, 400 mm

Artikelnummer: 56022205
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
Producttype Waterpas

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56022205
EAN/GTIN 4022668010517
Nummer fabrikant 56022205
L-nummer L60010 6731

Omschrijving

Omschrijving:

  • Magnetische waterpas met sterke hechting
  • Zilver geanodiseerd
  • Horizontaal en verticaal niveau (gemaakt van plexiglas, lekvrij en onbreekbaar)
  • Meetnauwkeurigheid 0,5 mm / m = 0,029° in normale positie, 0,75 mm / m = 0,043° voor transversale meting
  • Sterk aluminium profiel 22 / 50 mm, geëxtrudeerd
  • Minder vervuiling door het schone effect
  • Alle randen kunnen worden gebruikt als tekenranden
  • Zonder mm-schaal

Kenmerk:

  • Lengte [mm): 400 mm
  • Gewicht: 320 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen