Onderdeel voor betonschaar ″ Universeel ″, ″ Standard-Plus ″ M05, 880 mm

Artikelnummer: 56020406
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56020406
EAN/GTIN 4022668007876
Nummer fabrikant 56020406
L-nummer L60010 8009

Omschrijving

Omschrijving:

Instructies voor de richting van teksten van tangen:
  • Toepassingsgebied
  • Uniek verkoopargument/speciale functie
  • Eigenschappen hoofd
  • Ingang voor eigenschappen
  • Gezamenlijk eigendom
  • Eigenschap oppervlak/Materiaal
  • DIN

Kenmerk:

  • Lengte [mm): 750 mm
  • Geschikt voor: M05
  • Gewicht: 3510 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen