Onderste deel voor ″ Universal ″, ″ Standard-Plus ″ M05-boutenknipper, 470 mm

Artikelnummer: 56020400
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56020400
EAN/GTIN 4022668007845
Nummer fabrikant 56020400
L-nummer L60010 7986

Omschrijving

Omschrijving:

Instructies voor de richting van teksten van tangen:
  • Toepassingsgebied
  • Uniek verkoopargument/speciale functie
  • Eigenschappen hoofd
  • Ingang voor eigenschappen
  • Gezamenlijk eigendom
  • Eigenschap oppervlak/Materiaal
  • DIN

Kenmerk:

  • Lengte [mm): 440 mm
  • Geschikt voor: M05
  • Gewicht: 1200 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen