Reserve-snijkop met bevestigingsschroeven voor eindsnijder M00, 630 mm

Artikelnummer: 56020362
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56020362
EAN/GTIN 4022668203629
Nummer fabrikant 56020362
L-nummer L60010 4909

Omschrijving

Omschrijving:

Instructies voor de richting van teksten van tangen:
  • Toepassingsgebied
  • Uniek verkoopargument/speciale functie
  • Eigenschappen hoofd
  • Ingang voor eigenschappen
  • Gezamenlijk eigendom
  • Eigenschap oppervlak/Materiaal
  • DIN

Kenmerk:

  • Snijcapaciteit 40 HRc: 6 mm²
  • Snijcapaciteit 19 HRc: 8 mm²
  • Lengte [mm): 140 mm
  • geschikt voor nr.: 20352
  • Gewicht: 990 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen