Bouteindfrees M00, 630 mm

Artikelnummer: 56020352
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56020352
EAN/GTIN 4022668203520
Nummer fabrikant 56020352
L-nummer L60010 5109

Omschrijving

Omschrijving:

  • Traploos instelbaar
  • Stop beperken met extra grote bufferzone
  • Voor in de handel verkrijgbaar versterkend staal III + IV volgens DIN 488 – sterkte ca. 550 N / mm² – evenals voor voorspanstaal en getemperd staaldraad tot een sterkte van 1226 N / mm² (HRc 40)

Kenmerk:

  • Snijcapaciteit 40 HRc: 6 mm²
  • Snijcapaciteit 19 HRc: 8 mm²
  • Lengte [mm): 645 mm
  • Gewicht: 3000 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen