Snijkop compleet met schroeven f.Nr. 20255

Artikelnummer: 56020273
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
    Artikelnummer 56020273
    EAN/GTIN 4022668015451
    Nummer fabrikant 56020273

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Messenkop voor spandraadsnijder
    • Afstand tussen gaten 49 mm
    • Ø 10 mm (oud: 8 mm)

    Kenmerk:

    • Lengte [mm): 150 mm
    • geschikt voor nr.: 20255

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen