Spanningsdraadknipper 40°, 470 mm

Artikelnummer: 56020250
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56020250
EAN/GTIN 4022668202509
Nummer fabrikant 56020250
L-nummer L60010 5764

Omschrijving

Omschrijving:

  • Traploos instelbaar
  • Stop beperken met extra grote bufferzone
  • Voor in de handel verkrijgbaar versterkend staal III + IV volgens DIN 488 – sterkte ca. 550 N /mm² – evenals voor voorspanstaal en getemperd staaldraad tot een sterkte van 1570 N / mm² (HRc 48)
  • Met messen met een offset van 40°, voor het afsnijden van uitstekende spanningsdraden op betonnen wanden

Kenmerk:

  • Snijcapaciteit 48 HRc: 5 mm²
  • Snijcapaciteit 40 HRc: 6 mm²
  • Snijcapaciteit 19 HRc: 8 mm²
  • Lengte [mm): 490 mm
  • Gewicht: 1748 g