Gelaste draadgaasknipper, 1000 mm

Artikelnummer: 56020230
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Snijdende tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 56020230
EAN/GTIN 4022668202301
Nummer fabrikant 56020230
L-nummer L60010 7332
Fabrikant STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Traploos instelbaar
  • Stop beperken met extra grote bufferzone
  • Voor in de handel verkrijgbaar versterkend staal III + IV volgens DIN 488 – sterkte ca. 550 N / mm² – evenals voor voorspanstaal en getemperd staaldraad tot een sterkte van 1226 N / mm² (HRc 40)

Kenmerk:

  • Snijcapaciteit 2x40 HRc: 8.0 mm²
  • Snijcapaciteit 40 HRc: 9 mm²
  • Snijcapaciteit 19 HRc: 11 mm²
  • Lengte [mm): 960 mm
  • Gewicht: 3790 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen