Vervangende snijkop met bevestigingsschroeven voor boutensnijder M00 met verwisselbare

Artikelnummer: 56020221
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56020221
EAN/GTIN 4022668005889
Nummer fabrikant 56020221

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vervangende koppen voor boutfrezen M00 met verwisselbare messen

Kenmerk:

  • Snijcapaciteit 40 HRc: 6 mm²
  • Snijcapaciteit 19 HRc: 7 mm²
  • Lengte [mm): 130 mm
  • geschikt voor nr.: 20200
  • Gewicht: 545 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen