Boutenschaar met verwisselbare snijkanten, 750 mm

Artikelnummer: 56020204
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56020204
EAN/GTIN 4022668202042
Nummer fabrikant 56020204
L-nummer L60010 8043

Omschrijving

Omschrijving:

  • Traploos instelbaar
  • Stop beperken met extra grote bufferzone
  • Voor in de handel verkrijgbaar versterkend staal III + IV volgens DIN 488 – sterkte ca. 550 N / mm² – evenals voor voorspanstaal en getemperd staaldraad tot een sterkte van 1226 N / mm² (HRc 40)

Kenmerk:

  • Snijcapaciteit 40 HRc: 9 mm²
  • Snijcapaciteit 19 HRc: 11 mm²
  • Lengte [mm): 760 mm
  • Gewicht: 4150 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen