Boutenschaar ″ Standard-Plus ″ M05, 750 mm

Artikelnummer: 56020034
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56020034
EAN/GTIN 4022668200345
Nummer fabrikant 56020034
L-nummer L60010 7259

Omschrijving

Beschreibung:

  • Reduzierung der erforderlichen Handkraft um bis zu 15 %
  • Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone
  • Stufenlos nachstellbar
  • Für handelsüblichen Betonstahl III + IV nach DIN 488 – Festigkeit ca. 550 N / mm² –sowie für Spannstähle und vergüteten Stahldraht bis zu einer Festigkeit von1570 N / mm² (HRc 48)

Merkmal:

  • Schneidleistung 48 HRc: 8 mm²
  • Schneidleistung 40 HRc: 9 mm²
  • Schneidleistung 19 HRc: 11 mm²
  • Länge mm (L): 750 mm
  • Gewicht: 4000 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen