Boutenschaar ″ Standard-Plus ″ M05, 470 mm

Artikelnummer: 56020030
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56020030
EAN/GTIN 4022668200307
Nummer fabrikant 56020030
L-nummer L60010 4971

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verlaag de vereiste handkracht met maximaal 15%
  • Stop beperken met extra grote bufferzone
  • Traploos instelbaar
  • Voor in de handel verkrijgbaar versterkend staal III + IV volgens DIN 488 – sterkte ca. 550 N / mm² – evenals voor voorspanstaal en getemperd staaldraad tot een sterkte van 1570 N / mm² (HRc 48)

Kenmerk:

  • Snijcapaciteit 48 HRc: 5 mm²
  • Snijcapaciteit 40 HRc: 6 mm²
  • Snijcapaciteit 19 HRc: 8 mm²
  • Lengte [mm): 480 mm
  • Gewicht: 1760 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen