Boutenschaar ″ Universeel ″ M05, 750 mm

Artikelnummer: 56020004
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56020004
EAN/GTIN 4022668200048
Nummer fabrikant 56020004
L-nummer L60010 4553

Omschrijving

Omschrijving:

750mm. Vermindering van de benodigde handmatige kracht tot 15%. Eindstop met extra grote bufferzone. Traploos verstelbaar. Voor commercieel wapeningsstaal III + IV volgens DIN 488 - sterkte ca. 550 N / mm² - evenals voor voorspanstaal en gehard staaldraad tot een sterkte van 1570 N / mm² (HRc 48).

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen