Afbraamschijf PREMIUM*** Focur 230X7 mm

Artikelnummer: 560200 230X7

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 15,84 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 13,20 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
106 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schijf-⌀×schijfbreedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: ZA
  • Boring-⌀: 22,23
  • aanbevolen aanzethoek: 20-30
  • geoptimaliseerd voor materiaal: Gietijzer
  • Maximale omtreksnelheid: 80

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding ZA
Specificatie A24Q-BFX
Schijfbreedte 7 mm
Schijf-⌀ 230 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
aanbevolen aanzethoek 20-30 graden
geoptimaliseerd voor materiaal Gietijzer
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Maximaal toerental 6.600 min-1
Producttype Afbraamschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 560200 230X7
EAN/GTIN 9003172337623
Nummer fabrikant 233762

Toepassingstabel

Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
GG(G)
 
Kunststof, GFK
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal type voor de bewerking van gietijzer. Hoogwaardig zirkoonkorund en siliciumcarbide maken een zeer hoge afneemcapaciteit bij geringe aandrukkracht mogelijk, ook bij gemetalliseerd gietijzer.
Specificatie: ZA24N-BFX.

  • Korrel, binding, sterk slijpende additieven en versterking van de afbraamschijven zijn qua grootst mogelijke afneemcapaciteit en standtijd optimaal op het desbetreffende toepassingsgebied afgestemd.
  • Vormen: afbraamschijven met kom (vorm 27, 28, 29)
  • Slijphoek 20° tot 30°
  • Toepassing: op elektrische en pneumatische haakse slijpers met een omtreksnelheid van maximaal 80 m/s voor het slijpen van lasnaden, oppervlakken en randen.