CRF D120-QF IC328 Ball Nose 12-25mm diameters, Profiling inserts.

Artikelnummer: 5601976
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5601976
EAN/GTIN 7291075106978
Nummer fabrikant 5601976
L-nummer L23970 427

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 7 mm, dikte snijelement (S) 3,6 mm, breedte snijelement (W1) 12 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 6 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijlengte max. (APMX) 7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,6 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 12 mm
  • Aantal snijkanten 2