XOMT 060204-HQ IC950 Square Inserts for Milling, Drilling and Boring with 2 Right- and 2 Left-Hand Cutting Edges for General Use

Artikelnummer: 5601886
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIQUAD
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5601886
EAN/GTIN 7291075083415
Nummer fabrikant 5601886
L-nummer L23910 776

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - frezen, lengte snij-inzetstuk (INSL) 6,16 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 2,56 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 6,16 mm
  • Snijplaat dikte (S) 2,56 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,1 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,07 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen