TNKF 1204AN-LM IC520M Double-sided face milling insert for machining cast iron, used mainly by the automotive industry.

Artikelnummer: 5601747
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5601747
EAN/GTIN 7291075104172
Nummer fabrikant 5601747
L-nummer L24170 96

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijplaatlengte (INSL) 10,73 mm, snijplaatdikte (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 2,1 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijplaat lengte (INSL) 10,73 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Aantal snijkanten 3

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen