CR D500-MT IC328 Ball Nose 32mm and up diameters, Profiling inserts.

Artikelnummer: 5601724
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5601724
EAN/GTIN 7291075104158
Nummer fabrikant 5601724
L-nummer L23970 378

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, lengte snij-inzetstuk (INSL) 9,26 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 5,66 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 15,97 mm

Kenmerk:

  • Snijplaat lengte (INSL) 9,26 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,66 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 15,97 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen