ADKR 150504PDR-HM IC28 High Positive Inserts for Machining Steel, Stainless Steel and High Temperature Alloys

Artikelnummer: 5601672
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5601672
EAN/GTIN 7291075037937
Nummer fabrikant 5601672
L-nummer L23910 740

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijlengte max. (APMX) 12 mm, snijinzetlengte (INSL) 16,3 mm, snijinzetdikte (S) 5,63 mm, snijinzetbreedte (W1) 9,6 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Richting (rechts)
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 14,2 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 16,3 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,63 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 9,6 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,07 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELIMILL" Bekijk alles