APKT 100316PDTR-RM IC28 Inserts with different corner radii.

Artikelnummer: 5601611
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5601611
EAN/GTIN 7291075038873
Nummer fabrikant 5601611
L-nummer L23910 719

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 9,2 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 10,9 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 3,47 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 6,7 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1,6 mm
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 9,78 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 9,2 mm
  • Figuur 2
  • Snijplaat lengte (INSL) 10,9 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,47 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 6,7 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,2 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 2

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "HELIMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen