Platte borstel Zuiver natuurlijk haar L.205mm W.25mm

Artikelnummer: 56015526
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Toepassingsgebied Lijmstoffen; Speciale kleuren; Afdichtmiddelen
Toepassing speciale toepassingen
Producttype Platte kwast

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 56015526
EAN/GTIN 4022668155263
Nummer fabrikant 56015526
L-nummer L60250 1
Fabrikant STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lijm de platte borstel met een houten handvat
  • Pure natuurlijke borstelharen

Kenmerk:

  • Versie: Puur natuurhaar
  • Lengte [mm): 205 mm
  • Gewicht: 30 g
  • Breedte mm (b): 25 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen