Pijp reinigingspomp min.D.80mm

Artikelnummer: 56013980
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
Artikelnummer 56013980
EAN/GTIN 4022668139805
Nummer fabrikant 56013980
L-nummer L60010 7888

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compleet met 2 korte en lange rubberen adapters voor wasbakken en toiletten
  • De professionele handpomp voor de installateur
  • Hoge druk en absorberend middel voor het snel en eenvoudig verwijderen van verstoppingen in het gehele huishouden
  • Nieuw verbeterd ontwerp: De pijp is nu nog sterker en stabieler

Kenmerk:

  • Diameter min. (mm): 80 mm
  • Gewicht: 1799 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen