Rohrreinigungswelle, 6 mm x 3 m

Artikelnummer: 56013800
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
    Producttype Buisreinigingsapparaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 56013800
    EAN/GTIN 4022668138006
    Nummer fabrikant 56013800
    L-nummer L60010 7121

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Dubbellaags as
    • Eenvoudig ontwerp voor eenvoudiger werken
    • Voor leidingen van 40 – 50 mm

    Kenmerk:

    • Buisdiameter binnen (mm): 6
    • L [m]: 3 m
    • Gewicht: 375 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen