Dakgootbeugel buigtang, 700 mm

Artikelnummer: 56013700
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
Producttype Ponsgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56013700
EAN/GTIN 4022668137009
Nummer fabrikant 56013700
L-nummer L60010 7080

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor platte strijkijzers tot een materiaaldikte van 50 x 8 mm
  • Voor het omlaag draaien van de bevestigingspoten van de houders van het kanaalijzer
  • Buigkop gemaakt van verzinkt smeedbaar gietijzer, sleufbreedte 10 mm
  • Aanslagbevestiging met vleugelschroef (draaihoek)
  • Buisvormige stalen handgrepen met kunststof handgrepen

Kenmerk:

  • Plaatdikte: 50 x 8 mm
  • Handgrepen: Plastic handgrepen
  • Lengte [mm): 690 mm
  • Gewicht: 3085 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen