ADKT 1505PDTR-RM IC520M Inserts with Reinforced Helical Cutting Edge for Interrupted Cut and Heavy Machining

Artikelnummer: 5601364
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELIMILL
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5601364
    EAN/GTIN 7291075118841
    Nummer fabrikant 5601364
    L-nummer L23910 675

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 12 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 15,75 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 5,63 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 9,54 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 1 mm
    • Richting (rechts)
    • Effectieve snijrandlengte (LE) 13,9 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 15,75 mm
    • Snijplaat dikte (S) 5,63 mm
    • Snijplaat breedte (W1) 9,54 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,2 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
    • Aantal snijkanten 2

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "HELIMILL" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen