Montageborstel voor interieurreiniging ″ RVS draad ″, 18 mm

Artikelnummer: 56013458
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
Producttype Afbramer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56013458
EAN/GTIN 4022668134589
Nummer fabrikant 56013458
L-nummer L60010 6547

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het reinigen van pijpuiteinden in gas-, water-, airconditioning- en koelruimten vóór het solderen
  • Vulmateriaal gemaakt van roestvrijstalen draad om de gevreesde putvorming als gevolg van roestige draaddeeltjes te voorkomen
  • Ergonomische tweedelige handgreep
  • Beste vakmanschap: Gemaakt in Duitsland

Kenmerk:

  • Diameter borstelkop: 18 mm
  • Lengte [mm): 150 mm
  • Gewicht: 55 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen