Montageborstel voor interieurreiniging ″ RVS draad ″, 15 mm

Artikelnummer: 56013455
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Afbramer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 56013455
EAN/GTIN 4022668134558
Nummer fabrikant 56013455
L-nummer L60010 6556
Fabrikant STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het reinigen van pijpuiteinden in gas-, water-, airconditioning- en koelruimten vóór het solderen
  • Vulmateriaal gemaakt van roestvrijstalen draad om de gevreesde putvorming als gevolg van roestige draaddeeltjes te voorkomen
  • Ergonomische tweedelige handgreep
  • Beste vakmanschap: Gemaakt in Duitsland

Kenmerk:

  • Diameter borstelkop: 15 mm
  • Lengte [mm): 150 mm
  • Gewicht: 41 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen