Bougieborstel ″messingdraad″ L.150mm messing geplooid 0,15 mm 3 rijen

Artikelnummer: 56013446
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
    Producttype Draadborstel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 56013446
    EAN/GTIN 4022668134466
    Nummer fabrikant 56013446
    L-nummer L60010 6608

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Klein en fijn, voor al het werk waarvoor meestal een dunne draad nodig is
    • 3 rijen
    • Trimmen gemaakt van messing golfkarton 0,15 mm
    • Basiscarrosserie gemaakt van hout, beste vakmanschap: Gemaakt in Duitsland

    Kenmerk:

    • Rijen: 3
    • Ingestelde lengte: 35 mm
    • Trim: gegolfd messing 0,15 mm
    • Lichaam: Hout
    • Lengte [mm): 150 mm
    • Gewicht: 18 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen