Handborstel ″ staaldraad ″, 290 mm

Artikelnummer: 56013434
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
Producttype Draadborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56013434
EAN/GTIN 4022668134343
Nummer fabrikant 56013434
L-nummer L60010 6570

Omschrijving

Omschrijving:

  • Trimmen gemaakt van staaldraad glad 0,35 mm
  • Borstelbehuizing gemaakt van beukenhout, hoogwaardig vakmanschap
  • Met 2 hangende gaten aan het uiteinde van de handgreep, voor- en zijkant
  • Geproduceerd in Duitsland, gecertificeerd volgens PEFC-standaard!

Kenmerk:

  • Rijen: 4
  • Ingestelde lengte: 140 mm
  • Lichaam: Beukenhout
  • Trim: Staaldraad glad 0,35 mm
  • Inhoud: 4 reihig
  • Lengte [mm): 290 mm
  • Gewicht: 125 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen