Reservefrees voor tapfreeshulpstukken, ½ ″ 12,7 mm

Artikelnummer: 56013344
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
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56013344
EAN/GTIN 4022668133445
Nummer fabrikant 56013344
L-nummer L60010 7055

Omschrijving

Kenmerk:

  • Diameter (inch): 1/2 ″
  • Diameter (mm): 12 mm
  • Gewicht: 11 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen