Tapverlengsnijder ½ ″ / 12,7 mm, ½ ″ 12,7 mm

Artikelnummer: 56013300
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
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56013300
EAN/GTIN 4022668133001
Nummer fabrikant 56013300
L-nummer L60010 6993

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vul slechts enkele tap-extensies op voorraad! Met dit gereedschap kunt u het verlengstuk perfect naar elke maat brengen.
  • Om kostenintensieve strings van verschillende klepverlengstukken te besparen
  • Voor inbouwmontage trimmen van kraanverlengstukken
  • SDS-plus-as
  • Made in Germany

Kenmerk:

  • Diameter (inch): 1/2 ″
  • Diameter (mm): 12,7 mm
  • Gewicht: 176 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen