Stokschroefsleutels SDSplus, M6, M8, M10, M12

Artikelnummer: 56013226
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
    Producttype Spansleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 56013226
    EAN/GTIN 4022668132264
    Nummer fabrikant 56013226
    L-nummer L60010 8008

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor handmatige bediening en bediening van de machine
    • Kop verwijderbaar, met SDS-plus-as
    • Kogelkop verstelbaar met rooster hoek van 45° – 90°

    Kenmerk:

    • voor schroefdraad: M6, M8, M10, M12
    • Lengte [mm): 235 mm
    • Gewicht: 380 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen