Stappensleutel ½ ″ / 12,7 mm, ? - 1 ″ 9,525-25,4 mm

Artikelnummer: 56013141
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
Producttype Spansleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56013141
EAN/GTIN 4022668131410
Nummer fabrikant 56013141
L-nummer L60010 7295

Omschrijving

Omschrijving:

  • 9-traps, met platte schroevendraaier aan de punt
  • Aandrijving: Vierkant ½” / 12,7 mm

Kenmerk:

  • Aantal stappen: 9
  • Vierkantaandrijving buiten (mm): 12,7 mm
  • Lengte [mm): 110 mm
  • Uitgang zeskant buiten (mm): 9,525 - 25,4 mm
  • Gewicht: 130 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen