Stokschroefsleutel SANITAIR, SW 17 + 19 / M 10

Artikelnummer: 56013119
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
Producttype Spansleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56013119
EAN/GTIN 4022668131199
Nummer fabrikant 56013119
L-nummer L60010 6764

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gesmeed chroom-vanadiumstaal, verchroomd
  • Voor Express-schroeven maat M10 (WD-bevestigingen) en hoekkleppen met SW 17 of SW 19

Kenmerk:

  • voor schroefdraad: M10
  • Legering: Chroom-vanadium-staal
  • Lengte [mm): 210 mm
  • Gewicht: 190 g
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 17 mm
  • Breedte over vlakken 2 [mm]: 19 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen