Laskanttang, 300 mm

Artikelnummer: 56013030
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
Producttype Pijpgriptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56013030
EAN/GTIN 4022668130307
Nummer fabrikant 56013030
L-nummer L60010 5741

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het krimpen van pijptakken
  • Mondpositie tot 180°
  • 5-weg instelbaar met veerbelaste drukbouten
  • Mond zwart, handvat rood geschilderd
  • Sleufbreedte 6 mm voor materiaaldikten tot 4 mm

Kenmerk:

  • Lengte [mm): 300 mm
  • Gewicht: 470 g
  • Breedte mm (b): 25 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen