Staande tapmoer dopsleutel ″ Combi ″, 345 mm

Artikelnummer: 56013027
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Installatiesleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 56013027
EAN/GTIN 4022668130277
Nummer fabrikant 56013027
L-nummer L60010 8076
Fabrikant STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kan worden gebruikt tot moersleutel maat 38
  • De holle as is ideaal voor het vastdraaien van bouten met lange schroefdraad
  • 1/2-inch station voor alle 1/2-inch aansluitingen
  • Schakelbaar voor rechtsom en linksom draaien
  • Geschikt voor zowel oude als nieuwe ventielen
  • Mat verchroomd met geribbelde handgreep
;
  • Inbegrepen bij levering
  • 1 binnenzeskant sleutel SW 10; elk 13 mm
  • Schaarkop met veer en aanslag

Kenmerk:

  • Diameter gereedschapschacht: 10/13 mm
  • SW aandrijfvierkant binnen mm: 10, 13 mm
  • Versie: Met klauwkop
  • Externe vierkante aandrijving (inch): 1/2″
  • Lengte [mm): 480 mm
  • Gewicht: 655 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen