Staande tapmoersleutel, 250 mm

Artikelnummer: 56013022
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
Producttype Installatiesleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56013022
EAN/GTIN 4022668130222
Nummer fabrikant 56013022
L-nummer L60010 6671

Omschrijving

Omschrijving:

  • Schaarkop met veer en aanslag
  • Extra slanke klauw
  • Schakelbaar voor rechter en linker uitrusting
  • Kan worden gebruikt tot SW 38
  • Matchromen afwerking met geribbelde handgreep
  • Hanteer zeer veerkrachtig geklonken en niet alleen aangesloten

Kenmerk:

  • SW aandrijfvierkant binnen mm: bis 38 mm
  • Lengte [mm): 390 mm
  • Gewicht: 440 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen