draadstripper min.D.0,2mm² - max.D.6mm² L.180mm

Artikelnummer: 56012534
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
    Producttype Snijdende tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 56012534
    EAN/GTIN 4022668125341
    Nummer fabrikant 56012534
    L-nummer L60010 7085

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor het strippen van fijnbedrade en massieve geleiders met PVC-isolatie
    • Automatische aanpassing van de doorsnede van de geleider
    • Mogelijkheid om verschillende isolatiediktes in te stellen

    Kenmerk:

    • Max. diameter (mm²): 4 mm²
    • Diameter min. (mm²): 0,5 mm²
    • Lengte [mm): 180 mm
    • Gewicht: 190 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen