Waterpomptang Maul-W.40mm L.300mm Chroom-Vanadium-Staal

Artikelnummer: 56012079
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56012079
EAN/GTIN 4022668015475
Nummer fabrikant 56012079
L-nummer L60010 7531

Omschrijving

Omschrijving:

  • Volgens DIN ISO 8976
  • Schuifkoppeling, instelbaar
  • Zelfklevend op het werkstuk
  • Chroom vanadium staal, rood geschilderd
  • Hoogwaardig getemperd voor hoge slijtvastheid

Kenmerk:

  • Max. bekopening (mm): 40 mm
  • Instelling openingswijdte: 7x
  • Legering: Chroom-vanadium-staal
  • Lengte [mm): 300 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen