Waterpomptang Maul-W.28mm L.240mm Chroom-Vanadium-Staal

Artikelnummer: 56012078
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
    Producttype Pijp- en waterpomptang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 56012078
    EAN/GTIN 4022668015482
    Nummer fabrikant 56012078

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Volgens DIN ISO 8976
    • Schuifkoppeling, instelbaar
    • Zelfklevend op het werkstuk
    • Chroom vanadium staal, rood geschilderd
    • Hoogwaardig getemperd voor hoge slijtvastheid

    Kenmerk:

    • Max. bekopening (mm): 28 mm
    • Instelling openingswijdte: 6x
    • Legering: Chroom-vanadium-staal
    • Lengte [mm): 235 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen