Riemsleutel, 250 mm

Artikelnummer: 56011040
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
Producttype Spansleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56011040
EAN/GTIN 4022668110408
Nummer fabrikant 56011040
L-nummer L60010 6681

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vernikkelde versie
  • Met bewezen plastic antisliptape (gemaakt in Duitsland)
  • Kunststof afdekking van de handgreep
  • Max. trekbelasting van 300 kg
  • Leid de band zoals afgebeeld en maak hem stevig vast aan het voorwerp

Schuif de hendel niet uit en maak de trekbeweging soepel!

Kenmerk:

  • Strookbreedte: 22 mm
  • Diameter min. (mm): 160 mm
  • Lengte [mm): 230 mm
  • Gewicht: 315 g
  • Breedte mm (b): 170 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen