S-Maul Rohrzange ''ClassiC'', 1½″ 38,1 mm

Artikelnummer: 56011021
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56011021
EAN/GTIN 4022668110217
Nummer fabrikant 56011021

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vorm C volgens DIN 5234 C, slank model
  • Chroom vanadiumstaal, dubbel T-profiel handgreep, volledig gesmeed
  • Met een gunstige hoekmaat, zelfklemmend op het werkstuk
  • Veilige ondersteuning dankzij 3-punts ondersteuning – zelfs bij gladde leidingen
  • hoogwaardige coating
  • Bescherming van veiligheidsklemmen tegen verbrijzeling
  • Moeder beveiligd tegen verlies

Kenmerk:

  • Pijpdiameter max. (inch): 1 1/2 ″
  • Max. bekopening (mm): 68 mm
  • Buisdiameter max. (mm): 38,1 mm
  • Handgrepen: Handgreep met dubbel T-profiel, volledig gesmeed
  • Kop: Vorm C, volgens DIN 5234 C
  • Legering: Chroom-vanadium-staal
  • Lengte [mm): 440 mm
  • Gewicht: 1570 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen