Zweden pijptang 90 °, 2 ″ 50,8 mm

Artikelnummer: 56011004
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 56011004
EAN/GTIN 4022668110040
Nummer fabrikant 56011004
L-nummer L60010 6676
Fabrikant STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Instructies voor de richting van teksten van tangen:
  • Toepassingsgebied
  • Uniek verkoopargument/speciale functie
  • Eigenschappen hoofd
  • Ingang voor eigenschappen
  • Gezamenlijk eigendom
  • Eigenschap oppervlak/Materiaal
  • DIN

Kenmerk:

  • L: 2 ″
  • Max. bekopening (mm): 80 mm
  • Handgrepen: Handgreep met dubbel T-profiel, volledig gesmeed
  • Kop: Vorm C, volgens DIN 5234
  • Legering: Chroom-vanadium-staal
  • Lengte [mm): 520 mm
  • Gewicht: 2600 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen