1 snijwiel voor INOX pijpsnijder, 6 - 76 mm

Artikelnummer: 56010463
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
    Producttype Snijwiel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 56010463
    EAN/GTIN 4022668104636
    Nummer fabrikant 56010463
    L-nummer L60010 6760

    Omschrijving

    Omschrijving:

    6 - 76mm.

    Kenmerk:

    • Diameter wiel (mm): 19,85 mm
    • Dikte: 4,85
    • Boring (mm): 6,2 mm
    • Toepassingsbereik: INOX
    • Nr.: 10463
    • geschikt voor nr.: 10456
    • Gewicht: 5 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen