Snijwiel voor koper voor pijpsnijders, 6 - 76 mm

Artikelnummer: 56010461
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
Producttype Snijwiel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56010461
EAN/GTIN 4022668104612
Nummer fabrikant 56010461

Omschrijving

Omschrijving:

6 - 76mm.

Kenmerk:

  • Diameter wiel (mm): 19,85 mm
  • Dikte: 4,85
  • Boring (mm): 6,20 mm
  • Toepassingsbereik: Koper
  • geschikt voor nr.: 10404
  • Gewicht: 5 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen