Snijwiel voor koper voor pijpsnijders, 3 - 45 mm

Artikelnummer: 56010460
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
Producttype Snijwiel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56010460
EAN/GTIN 4022668104605
Nummer fabrikant 56010460

Omschrijving

Omschrijving:

3 - 45mm.

Kenmerk:

  • Diameter wiel (mm): 19,85 mm
  • Boring (mm): 4,9 mm
  • Dikte: 5,1
  • Toepassingsbereik: Koper
  • geschikt voor nr.: 10400+10402
  • Gewicht: 5 g

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.