5 snijwielen + 1 snijwiel-as voor INOX pijpsnijder, 6 - 76 mm

Artikelnummer: 56010456
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
Producttype Rol

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56010456
EAN/GTIN 4022668104568
Nummer fabrikant 56010456
L-nummer L60010 8054

Omschrijving

Omschrijving:

6 - 76mm.

Kenmerk:

  • Diameter wiel (mm): 19,85 mm
  • Dikte: 4,85
  • Boring (mm): 6,2 mm
  • Toepassingsbereik: INOX
  • geschikt voor nr.: 10414
  • Gewicht: 35 g