Pak van 5 snijwielen voor koper + 1 wielas voor pijpsnijder, 5 + 1-th

Artikelnummer: 56010450
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
Producttype Snijwiel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56010450
EAN/GTIN 4022668104506
Nummer fabrikant 56010450
L-nummer L60010 7826

Omschrijving

Omschrijving:

Pak van 5 snijwielen voor koper + 1 wielas voor pijpsnijder, 5 + 1 stuks

Kenmerk:

  • Diameter wiel (mm): 19,85 mm
  • Boring (mm): 4,9 mm
  • Dikte: 5,1
  • Toepassingsbereik: Koper
  • geschikt voor nr.: 10400+10402
  • Gewicht: 30 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen