Snijwiel met as voor metalen buizen

Artikelnummer: 56010427
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Snijwiel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56010427
EAN/GTIN 4022668014270
Nummer fabrikant 56010427
L-nummer L60010 6867

Omschrijving

Omschrijving:

Met geïntegreerd ontbraamblad. Gegoten aluminium behuizing. Ratelmechanisme voor snelle invoer. Laat los voor snel openen. Snijwiel snelwissel zonder gereedschap. Derde geleidingsrol in twee standen verstelbaar (110 mm en 127 mm).

Kenmerk:

  • Toepassingsbereik: Metaal
  • geschikt voor nr.: 10426
  • Gewicht: 18 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen