Pijpsnijder, 50 - 127 mm

Artikelnummer: 56010426
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Pijpsnijder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 56010426
EAN/GTIN 3521740104263
Nummer fabrikant 56010426
L-nummer L60010 6894
Fabrikant STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met geïntegreerd ontbraamblad
  • Behuizing gemaakt van gegoten aluminium
  • Ratelmechanisme voor snelle invoer
  • Ontgrendeling voor snel openen
  • Snel verwisselen van snijwielen zonder gereedschap
  • Derde geleiderol verstelbaar in twee standen (110 mm en 127 mm)

Kenmerk:

  • Buisdiameter min.: 2 ″
  • Pijpdiameter max. (inch): 5 ″
  • Buisdiameter min. (mm): 50 mm
  • Buisdiameter max. (mm): 127 mm
  • Lengte [mm): 400 mm
  • Gewicht: 1700 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen